Juego de cinceles de 4 piezas

Número de artículo: 48229214
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
    Tipo de producto Cincel de escoplear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48229214
    EAN / GTIN 045242508099
    Número del fabricante 48229214
    Número L L00800 3558

    Descripción

    Descripción:

    • Barra de sección en “I” que permite un 40% más de efecto palanca
    • Alma totalmente metálica para una mayor duración
    • Zona adaptada para poder golpear que ayuda a realizar palanca en espacios reducidos y complicados
    • Empuñadura con diseño trilobular para un agarre más cómodo y mejor
    • Barra totalmente cromada para una mayor duración
    • Diseño en cuña que mejora el efecto palanca y reduce la posibilidad de hacerse daño al sacar clavos

    Característica:

    • Contenido: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
    • Contenido del paquete: 4
    • Variante del producto: JUEGO DE PALANCAS DE APRIETE - 4 uds

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra