Cinta delgada de 8 M/25 mm, no magnética

Número de artículo: 48227708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48227708
EAN / GTIN 045242512928
Número del fabricante 48227708
Número L L00800 3827

Descripción

Descripción:

  • Diseño muy compacto y ergonómico
  • Recubrimiento protector de la cinta en nailon
  • Para resistir la abrasión producida por el polvo, suciedad y otros abrasivos, además del agua
  • Carcasa en ABS y engomada para una mayor comodidad y durabilidad
  • Carcasa reforzada con 4 tornillos
  • Base totalmente plana para una mejor estabilidad y base trasera a escuadra para mediciones verticales
  • Clip para el cinturón
  • Precisión Clase II
  • Pedido mínimo de 6, 12 o 24 unidades según la referencia
  • Clip para cinturón

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica S8/25

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra