Cortador delantero de 180 mm

Número de artículo: 48226407
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
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48226407
    EAN / GTIN 045242356096
    Número del fabricante 48226407
    Número L L00800 3589

    Descripción

    Descripción:

    • Filos de hierro-carbono: mayor duración del filo
    • Empuñadura ergonómica: más cómoda y mejor agarre que las recubiertas de plástico
    • Cabeza pulida: no marca la superficie al estirar o hacer palanca
    • Diseño forjado: alta resistencia a usos abusivos
    • Protección contra el óxido

    Característica:

    • Longitud [mm]: 180
    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: Alicates de corte 180 mm - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra