Cinta métrica C2-6/13 - 1 pieza

Número de artículo: 48225502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48225502
EAN / GTIN 045242468034
Número del fabricante 48225502
Número L L00800 3622

Descripción

Descripción:

  • Carcasa reforzada con 5 tornillos
  • Cinta de alta calidad con 13mm de ancho
  • Cinta recubierta de nailon para proteger y dar resistencia a la abrasión y desgaste
  • Tamaño diminuto, ergonómico y cómodo, con solo 45x45mm
  • Comodidad para el uso diario
  • Pedido mínimo en múltiplos de 12 unidades

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinta métrica NO magnética métrica / imperial 2 m / 6 pies

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra