Tamaño de la correa del bastidor 30m/100 pies

Número de artículo: 48225203
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48225203
EAN / GTIN 045242486069
Número del fabricante 48225203
Número L L00800 3709

Descripción

Descripción:

  • Hoja de acero con recubrimiento extragrueso de nailon para incrementar la durabilidad
  • 50% menos elástico que el resto de cintas de fibra de vidrio
  • La mejor en su clase
  • Diseño ultra duradero: Carcasa metálica reforzada, empuñadura reforzada y hoja de acero con recubrimiento de nailon
  • Engranajes planetarios 3:1 con embrague, para 10 veces más duración en los engranajes y un rebobinado suave
  • Protector de suciedad: mantiene la cinta limpia y libre de material abrasivo
  • Precisión Clase II
  • Escala en ambas caras
  • Escala en métrica por una cara y en imperial (pulgadas y pies) en la cara opuesta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carrete abierto - 30m/100ft

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra