Tijeras de chapa dobladas, cortadas a la derecha

Número de artículo: 48224522
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48224522
EAN / GTIN 045242503667
Número del fabricante 48224522
Número L L00800 1198

Descripción

Descripción:

  • Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad y menos fatiga
  • Permite al usuario empujar cuando realiza el corte con facilidad y menos riesgo de cortarse
  • Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el corte
  • La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos
  • Diseño de efecto palanca más efectivo
  • Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte, para una acción más rápida y menos cansada
  • Cuchillas cromadas para una mayor vida
  • Endurecimiento extra de 65HRC
  • Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor durabilidad (acero cromado)
  • Mecanismo de bloqueo de una sola mano
  • Diseño extraplano para que no se enganchen en el material
  • Triple identificación de la dirección de corte: en la cabeza, en la empuñadura y por el código de color de la empuñadura
  • Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo durante más tiempo
  • Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas
  • Para cortes circulares poco cerrados e incisiones
  • Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos o curvos
  • Diseño a 45° mantiene las manos del usuario separadas del material de corte
  • Cortachapas extralargas: para cortes más largos y rectos de una sola vez

Característica:

  • Peso [g]: 430
  • Gama de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 1,0
  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 1,0
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,0
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tijeras de corte lateral derecho
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 1,0

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra