Tijeras de chapa dobladas, corte a la izquierda

Número de artículo: 48224512
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48224512
    EAN / GTIN 045242503650
    Número del fabricante 48224512
    Número L L00800 1197

    Descripción

    Descripción:

    • Topes para el pulgar y el índice para una mayor comodidad y menos fatiga
    • Permite al usuario empujar cuando realiza el corte con facilidad y menos riesgo de cortarse
    • Los filos de corte serrados evitan el deslizamiento durante el corte
    • La mano se cansa menos cuando corta materiales gruesos
    • Diseño de efecto palanca más efectivo
    • Resorte que abre las hojas automáticamente durante el corte, para una acción más rápida y menos cansada
    • Cuchillas cromadas para una mayor vida
    • Endurecimiento extra de 65HRC
    • Fabricado en aleación de acero forjado para una mayor durabilidad (acero cromado)
    • Mecanismo de bloqueo de una sola mano
    • Diseño extraplano para que no se enganchen en el material
    • Triple identificación de la dirección de corte: en la cabeza, en la empuñadura y por el código de color de la empuñadura
    • Empuñadura engomada ergonómica para un agarre más cómodo durante más tiempo
    • Tijeras cortachapas: para cortes rectos o formas
    • Para cortes circulares poco cerrados e incisiones
    • Cortachapas en ángulo: para cortes continuados rectos o curvos
    • Diseño a 45° mantiene las manos del usuario separadas del material de corte
    • Cortachapas extralargas: para cortes más largos y rectos de una sola vez

    Característica:

    • Peso [g]: 430
    • Gama de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 1,0
    • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 1,0
    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,0
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Tijeras de offset izquierdo
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 1,0

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra