Marcador marcador - 1 piezas

Número de artículo: 48223100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
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
Tipo de producto Marcador permanente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48223100
EAN / GTIN 045242319473
Número del fabricante 48223100
Número L L00800 3713

Descripción

Descripción:

  • La punta se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o retrae por exceso de presión
  • Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón
  • El marcador continua escribiendo después de 72 horas sin capuchón
  • Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos
  • Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas
  • Secado rápido
  • Reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas
  • Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso
  • Clip para el casco
  • Lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc
  • Tapón de fácil apertura con una sola mano
  • Cuerpo antirodadura para evitar que ruede en superficies inclinadas

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Marcador INKZALL™ negro - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra