Llave de vaso SW 13 con orificio pasante

Número de artículo: 48222537
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48222537
EAN / GTIN 045242294480
Número del fabricante 48222537
Número L L00800 2368

Descripción

Descripción:

  • Hollowcore™: profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones
  • Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado
  • NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones
  • Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE
  • Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado
  • Fácil identificación, gracias al código de colores
  • Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, mayor torsión
  • Cromadas para una mayor durabilidad
  • Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Destornillador hexagonal 13 mm - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra