Llave de vaso SW 6 con orificio pasante

Número de artículo: 48222533
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48222533
    EAN / GTIN 045242294442
    Número del fabricante 48222533
    Número L L00800 1054

    Descripción

    Descripción:

    • Hollowcore™: profundidad ilimitada para utilizar con varillas roscadas o fijaciones
    • Cabezal con imán para retener la fijación en trabajos de atornillado
    • NOVEDAD MUNDIAL, Cabezal universal que acepta diferentes cabezas de fijaciones
    • Cuadrada, hexagonal, 8, 12 caras, SPLINE
    • Para aflojar tornillería oxidada, desgastada o en mal estado
    • Fácil identificación, gracias al código de colores
    • Varilla de 6 caras (hexagonal) para poder aplicar con una llave adicional, mayor torsión
    • Cromadas para una mayor durabilidad
    • Anclajes de acero forjado para una mayor durabilidad y duración

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Destornillador hexagonal 6 mm - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra