426 M Pareja de soportes 2,050 mm, orificio de alojamiento 6,5 mm

Número de artículo: 4820145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4820145
EAN / GTIN 4059192039790
Número del fabricante 4820145
Número L L40110 596

Descripción

Ejecución:

  • Para la determinación del diámetro de paso de roscas exteriores según el método de los tres hilos
  • En combinación con micrómetros, aparatos de medición con indicador o máquinas de medición
  • El juego de soportes se compone de un soporte con 1 espiga de prueba y otro soporte con 2 espigas de prueba
  • Soporte cromado mate, con anillo elástico para sujeción giratoria en husillos de medición de aparatos de medición
  • Puntas de prueba templadas y lapeadas. Montado en el soporte con juego lateral, por lo tanto contacto sin fuerza con los flancos de rosca
  • Tolerancia de fabricación ± 0,5 ?m
  • Agujero de montaje 6,35 mm = 1/4″ y 8 mm a petición)
  • Para roscas con un diámetro exterior de hasta 95 mm

Descripción:

426 M Pasadores de prueba de rosca, par de soportes
  • Diámetro en mm: 2,05
  • Altura del receptáculo: 6,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Pin de prueba de rosca, par de soportes
  • Orificio de montaje: 6,5 mm
  • Categorías de accesorios (eShop): 426 M Espigas de prueba roscadas en soportes
  • Tipo de producto: 426 M
  • Dimensión D: 2.05 mm
  • Diámetro en mm: 2.05 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra