426 M Pareja de soportes 1,650 mm, orificio de alojamiento 6,5 mm

Número de artículo: 4820144
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Espiga de verificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4820144
    EAN / GTIN 4059192039783
    Número del fabricante 4820144
    Número L L40110 595

    Descripción

    Ejecución:

    • Para la determinación del diámetro de paso de roscas exteriores según el método de los tres hilos
    • En combinación con micrómetros, aparatos de medición con indicador o máquinas de medición
    • El juego de soportes se compone de un soporte con 1 espiga de prueba y otro soporte con 2 espigas de prueba
    • Soporte cromado mate, con anillo elástico para sujeción giratoria en husillos de medición de aparatos de medición
    • Puntas de prueba templadas y lapeadas. Montado en el soporte con juego lateral, por lo tanto contacto sin fuerza con los flancos de rosca
    • Tolerancia de fabricación ± 0,5 ?m
    • Agujero de montaje 6,35 mm = 1/4″ y 8 mm a petición)
    • Para roscas con un diámetro exterior de hasta 95 mm

    Descripción:

    426 M Clavijas de prueba de rosca, par de soportes
    • Diámetro en mm: 1,65
    • Perforación del receptáculo: 6,5 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarGage
    • Nombre del producto: Pin de prueba de rosca, par de soportes
    • Orificio de montaje: 6,5 mm
    • Categorías de accesorios (eShop): 426 M Espigas de prueba roscadas en soportes
    • Tipo de producto: 426 M
    • Dimensión D: 1.65 mm
    • Diámetro en mm: 1.65 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra