Destornillador plano 3K DRALL® 1.6 mm x 8.0 mm, hoja L.175 mm

Número de artículo: 48201080
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48201080
EAN / GTIN 4018754123032
Número del fabricante 48201080
Número L L60010 2376

Descripción

Descripción:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 120 g
  • Anchura mm (b): 8,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra