426 MS Kit de puntas de medición de rosca con 18 parejas de soportes (6,35)

Número de artículo: 4820004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4820004
EAN / GTIN 4059192039288
Número del fabricante 4820004
Número L L40080 2075

Descripción

Ejecución:

  • Juego de puntas de prueba roscadas en soportes compuesto por 18 pares de 426 M
  • Diámetro 0,17 - 3,2 mm
  • Se entregan en una caja de madera
  • Para roscas con un diámetro exterior de hasta 95 mm

Descripción:

  • Conjunto de 426 clavijas de prueba roscadas MS 0,17 - 3,2 mm, orificio de ubicación: 6,35 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Juego de puntas de prueba
  • Orificio de montaje: 6,35 mm
  • Tipo de producto: 426 MS
  • Categorías de accesorios (eShop): 426 M Espigas de prueba roscadas en soportes

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra