Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de acero soldado. Con 2 bandejas en plancha de acero. Soporte de acero tubular y bandejas de chapa de acero atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo RAL 7016, gris antracita Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3