Par de patas de medición con resalto cilíndrico 4 mm

Número de artículo: 481900 4
Establecer precio 2 Unidad (123,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de resalto por pareja de patas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de resalto por pareja de patas 4 mm
Profundidad de medición máxima 8 mm
Anchura 9 mm
Altura 7 mm
Longitud total 43 mm
Tipo de producto Pata de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481900 4
EAN / GTIN 4030489220923

Descripción

Ejecución:

Patas de medición con resalto cilíndrico DIN 861 hoja 2 para mediciones interiores y exteriores y como asistencia de ajuste.

Nota:

Picos de medición con asiento amplio para instrumento de medición para interiores bajo petición.