GPB-10-35-200+2CD Patines Guía para Cabezas de Taladrado Profundo

Número de artículo: 4818997
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4818997
    EAN / GTIN 7291075252637
    Número del fabricante 4818997
    Número L L24020 127

    Descripción

    Descripción:

    Accesorios para brocas, Longitud total (OAL) 35 mm, Width (W) 10 mm

    Característica:

    • Longitud total (OAL) 35 mm
    • Thickness (H) 6 mm
    • Width (W) 10 mm

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra