NPMT 090408L-G-C IC908 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Número de artículo: 4818356
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FINEBEAM
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4818356
EAN / GTIN 7291075235241
Número del fabricante 4818356
Número L L24250 194

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra