NPHT 110404R-G-P IC908 Plaquitas de Precisión Periféricas para Cabezas de Taladrado DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Número de artículo: 4818325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FINEBEAM
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4818325
EAN / GTIN 7291075345285
Número del fabricante 4818325
Número L L24250 187

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra