Soporte para bloque patrón con ajuste rápido 200-400 mm

Número de artículo: 481700 200-400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 200 mm - 400 mm
Longitud 506 mm
Anchura 30 mm
Tipo de producto Soporte para bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Descripción

Ejecución:

Soporte para bloque patrón con ajuste rápido. El ajuste rápido patentado permite una sujeción rápida y segura de los bloques patrón paralelos. Un mecanismo de sujeción evita que los bloques patrón se caigan.