Juego de brocas de serpentina SHOCKWAVE 4 piezas

Número de artículo: 48136780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Número del fabricante 48136780
Número L L00800 1170

Descripción

Descripción:

  • Adecuadas para todo tipo de taladros con o sin cable, incluso de impacto
  • Utilizando una llave o atornillador de impacto, permite realizar agujeros con menos esfuerzo, con una sola mano, por encima de la cabeza sin riesgo para el usuario
  • El proceso especial de endurecimiento asegura un eje extra fuerte, una punta duradera y cuerpo flexible
  • Nueva punta de centrado Milwaukee® con filos de corte desde el tornillo de avance
  • Esto asegura un desalojo eficiente de la viruta lo que permite seguir taladrando
  • El ángulo de la espiral a 20°, facilita una eliminación de la viruta más efectiva
  • Espiral pulida y con recubrimiento antiadherente que incrementa la expulsión de viruta, reduciendo los atascos y mejorando la entrada en el material
  • Las marcas de fresado se eliminan en el proceso de acabado, creando una superficie lisa
  • Espiral tipo Lewis más ancha, diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Espiral afilada para agujeros más limpios y suaves
  • Filos de corte reafilables
  • Con inserción hexagonal de 7⁄16″ para llaves de impacto de cuadradillo ½″ se necesita el adaptador 48660061
  • Adecuado para madera blanda y dura, madera húmeda tratada, aglomerado, WPC (compuestos de madera y plástico), vigas laminadas, maderas exóticas duras, por ejemplo, bongossi, iroko, teca, haya, roble, etc

Característica:

  • Contenido: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Contenido del paquete: 4
  • Variante del producto: Juego DAI - 4 piezas
  • Montaje del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra