Sonda flexible ∙ 5,5 mm ⌀ ∙ 1000 mm

Número de artículo: 4812N-5.5
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
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4812N-5.5
EAN / GTIN 4000896187065
Número del fabricante 4812N-5.5

Descripción

Descripción:

  • 5,5 mm
  • Dirección visual de la cámara: recta (Front-View)
  • Fuente luminosa: 4 LED regulables
  • Sondas con conexión mejorada (4812N) junto con consolas de mando de los juegos 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Ángulo visual: 56°
  • Profundidad de campo: 10–60 mm
  • Resolución: QVGA (320x240 píxeles)
  • Longitud de la sonda: 1000 mm
  • Peso: 220 g
  • Dimensiones / longitud: 1000 mm
  • Diámetro: 5.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Rango de temperatura: 0°C – 55°C

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra