Sonda semiflexible ∙ ⌀ 5,5 mm ∙ cámara frontal: 0° ∙ 1000 mm

Número de artículo: 4812-21S
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
    Tipo de producto Sonda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4812-21S
    EAN / GTIN 4000896237623
    Número del fabricante 4812-21S
    Número L L60140 5255

    Descripción

    Descripción:

    • Mayor precisión de los detalles
    • Adaptado de forma óptima al aparato básico 4812-21
    • Microobjetivo de5,5 mm
    • Sonda semiflexible
    • Cámara frontal: 0°
    • Ángulo visual: 56°
    • Profundidad de campo: 10–60 mm
    • Fuente luminosa LED cuádruple
    • Compatibilidad con el aparato básico 4812-21
    • Resolución: VGA (640x480 píxeles)
    • Formato de imágenes: Jpeg
    • Formado de vídeo: MOV
    • Formato de compresión: H.264
    • Temperatura de funcionamiento: de -10 ºC a 60 °C
    • Clase de protección de la sonda: IP67 (cuando está conectada)
    • Cable de sonda de 1 m
    • Dimensiones / longitud: 1000 mm
    • Diámetro: 5.5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra