Descripción:
Aplicación:Medición del contenido de anticongelante en el líquido refrigerante,
adecuado también para líquido refrigerante G11, G12++, G12 EVO, G13, GG40, G48 y G64
Comprobación de la calidad del material AdBlue,
Comprobación de la densidad de los ácidos de la batería (estado de carga de la batería)
- Visualización de la exactitud: ±2,5% (rango de escala total)
- Verificador óptico (refractómetro) con iluminación integrada (LED) en la tapa
- Con pipeta de extracción e instrucciones
Descripción de la escala:
A – Estado de carga
B – Contenido de AdBlue
C – Contenido de anticongelante
D – Contenido de anticongelante en el agua del parabrisas
5 – Línea clara/oscura para leer la escala
- Made In Germany
- Peso neto (kg): 0.08 kg