{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
medida nominal | 6 mm | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 481070 6 | |
EAN / GTIN | 4045197210456 | |
Número del fabricante | 481070 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Bloque patrón de acero Clase de tolerancia 2 6 mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
13,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
41,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
22,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
medida nominal | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | ||
Clase de tolerancia | 2 | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |