TPMX 280716R-BG IC948 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4809406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4809406
EAN / GTIN 7291075448061
Número del fabricante 4809406
Número L L24250 161

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra