TPMX 170408R-BG IC948 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4809404
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 4809404
EAN / GTIN 7291075448047
Número del fabricante 4809404
Número L L24250 125

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm