Cabezal de broca en ángulo recto dr att

Número de artículo: 48062871
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
Número de artículo 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Número del fabricante 48062871
Número L L00800 1266

Descripción

Descripción:

  • Convierte el taladro MILWAUKEE® HDE 13 RQD en un taladro angular
  • Muy utilizado para taladrar entre vigas o espacios reducidos
  • El cabezal y la empuñadura rotan 360°
  • Proporciona 2 velocidades: 1
  • Baja: reduce la velocidad un 30% y se incrementa el par un 50%
  • 2. Alta: la velocidad incrementa un 50%

Característica:

  • Contenido: pieza de acoplamiento, conexión de tubo y cabezal de taladro angular (46 mm x 95 mm).
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Accesorio de taladro angular recto - 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra