{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Dureza | 64 HRC - 66 HRC | |
Material | Acero especial envejecido | |
Cantidad de bloques patrón | 32 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 480500 32 | |
EAN / GTIN | 4045197208262 | |
Número del fabricante | 480500 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 2 32
a petición
En stock
268 piezas en stock
201,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
321,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
801,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de bloques patrón | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Clase de tolerancia | 2 | 1 | 1 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Material | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |