Juego de calibración de pies de rey Acero, clase de tolerancia 2, Contenido del juego: 5

Número de artículo: 480451 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 123,44 € /piezas
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 2
Material Acero especial envejecido
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre de reglaje para pie de rey

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465
Número del fabricante 480451 5

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido. Templado con cantos ligeramente matados. Superficies de medición lapeadas.
Juego de calibración de pies de rey de 5 piezas correspondiente a la VDI / VDE / DGQ Directiva 2618, hoja 9.1.

Contenido:

1 de cada medida (mm): Tam. 25; 41,3; 131,4
Medida de anillo de comprobación (mm): Tam. 4; 20