417 C/1 Gage Block, Grade 1 15,50 mm Ceramic w.DC

Número de artículo: 4804301DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 15,5 mm
Clase de tolerancia 1
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4804301DKS
EAN / GTIN 4059192036324
Número del fabricante 4804301DKS

Descripción

Descripción:

417 C/1 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 1
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 15,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra