417 C/1 Bloque patrón paralelo 5,50 mm cerámica

Número de artículo: 4804281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 5,5 mm
Clase de tolerancia 1
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4804281
EAN / GTIN 4059192036126
Número del fabricante 4804281
Número L L40080 3736

Descripción

Ejecución:

Ventajas de la cerámica:
  • Laspropiedades ideales de los bloques de galgas cerámicos de Mahr permiten una enorme flexibilidad en la práctica. Los bloques de medición cerámicos pueden utilizarse sin restricciones tanto en salas de medición como en las duras condiciones de un taller
  • Fácil manejo. De todos los materiales de los bloques de medición, la cerámica es el más fácil de limpiar en todos los aspectos: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, sin necesidad de engrase, poco peso y resistente a los arañazos
  • Insensible a los golpes o roturas. Si las superficies de medición se dañan por arañazos o los bordes por impactos, prácticamente no hay pérdida de material. Por tanto, se mantiene la capacidad de empuje
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de la tecnología de medición actual. Es posible prolongar considerablemente los intervalos de control de los equipos de ensayo
  • Resistente a la corrosión. Incluso sin medidas de protección, la cerámica es altamente resistente a álcalis, ácidos, aceite, agua de amolado y otros medios agresivos
  • Coeficiente de dilatación similar al del acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • No magnetizable. La cerámica es antiestática, antimagnética y no conductora. No atrae el polvo ni la suciedad y puede utilizarse en las proximidades de campos magnéticos sin problemas

Descripción:

417 C/1 Calibre paralelo bloque cerámico
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 5,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 1 Para requisitos de alta precisión. Como bloque de medición comparativo para la sala de medición. Para realizar mediciones especialmente precisas. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar calibres de precisión.
  • Nombre del producto: Bloque paralelo de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417 C/1
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 5.5 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra