417/K bloque de calibre 1,70 mm de acero, c. DK

Número de artículo: 4803480DKS
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4803480DKS
EAN / GTIN 4059192033477
Número del fabricante 4803480DKS
Número L L40080 4959

Descripción

Descripción:

417/K Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,7 mm

Característica:

  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Aplicación: Clase de calibración K ; Como estándar de fábrica más elevado, especialmente para calibrar los patrones de laboratorios de medición posteriores, por ejemplo, de bloques de calibres de clases de tolerancia inferiores;
  • Clase de tolerancia: K
  • Tipo de producto: 417/K
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.7 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra