Mango tamaño 3, longitud 760 mm

Número de artículo: 48030003
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cuaderno

Identificación y clasificación

Número de artículo 48030003
EAN / GTIN 4018754031573
Número del fabricante 48030003
Número L L60010 3952
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Para la llave de anillo de tracción Núm. 5

Característica:

  • d: 25 mm
  • Gr.: 3
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Peso: 2820 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 3/4–2 1/4 ″
  • Anchura entre planos [mm]: 46–55 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra