Mango tamaño 2, longitud 610 mm

Número de artículo: 48030002
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
    Tipo de producto Cuaderno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48030002
    EAN / GTIN 4018754031566
    Número del fabricante 48030002
    Número L L60010 1392

    Descripción

    Descripción:

    • Para la llave de anillo de tracción Núm. 5

    Característica:

    • d: 22 mm
    • Gr.: 2
    • Longitud [mm): 610 mm
    • Peso: 1562 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/4–1 11/16 ″
    • Anchura entre planos [mm]: 32–42 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra