Mango tamaño 1, longitud 460 mm

Número de artículo: 48030001
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
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48030001
EAN / GTIN 4018754031559
Número del fabricante 48030001
Número L L60010 1759

Descripción

Descripción:

  • Para la llave de anillo de tracción Núm. 5

Característica:

  • d: 19 mm
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 460 mm
  • Peso: 605 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1–1 3/16 ″
  • Anchura entre planos [mm]: 24–30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra