Juego de bloques patrón paralelos Acero, clase de tolerancia 0, Contenido del juego: 10

Número de artículo: 480201 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 124,61 € /piezas
  • 389,61 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 0
Material Acero especial envejecido
Contenido del juego 10
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Número del fabricante 516-106-10

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HRC 65 − 67). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. El certificado de prueba (certificado de calibración de fábrica) enumera, además de las condiciones de prueba para cada bloque calibrador, la desviación real de las dimensiones nominales. Con ello, se conoce la dimensión real exacta. La equivalencia a las normas DKD y PTB garantiza la conformidad de las normas en vigor.
Precisión 0 como patrón para control de bloques calibradores de trabajo. Para el ajuste de instrumentos de medición con una precisión muy elevada.
Otro modelo como n.º 480200.

Aplicación:

Para comprobación de micrómetros para exteriores según VDI / VDE / DGQ 2618, hoja 10.1.

Contenido:

1 medida de cada (mm): Tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ⌀ vidrio plano 30 mm: 1 ud.

Contenido:

1 de cada medida: Tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm
⌀ vidrio plano 30 mm: 1 ud.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de bloques patrón paralelos Acero, clase de tolerancia 0, Contenido del juego: 10

Juego de bloques patrón paralelos Acero, clase de tolerancia 0, Contenido del juego: 10

a petición
En stock
5 piezas en stock
508,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
365,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
429,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante
Contenido del juego 10 10 10
Clase de tolerancia 0 1 1
Embalaje caja estable caja estable caja estable
Material Acero especial envejecido Acero especial envejecido Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra