{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 0 | |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | |
Material | Acero especial envejecido | |
Cantidad de bloques patrón | 47 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Bloque patrón |
Número de artículo | 480200 47 | |
EAN / GTIN | 4946368226781 | |
Número del fabricante | 516-962-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 0, Cantidad de bloques patrón: 47
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.763,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
457,66 €
362,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
284,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
1.302,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de bloques patrón | 47 | 47 | 47 | 47 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Clase de tolerancia | 0 | 1 | 2 | 1 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Material | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de producto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |