Hoja de sierra de sabre desmantelando 300X5 mm 50 piezas

Número de artículo: 48016037
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48016037
EAN / GTIN 045242084807
Número del fabricante 48016037
Número L L01490 95

Descripción

Descripción:

  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
  • Más fuerte: Cuerpo de 1,25mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos
  • Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura

Característica:

  • Longitud [mm]: 300
  • Profundidad máx. de corte en madera [mm]: 175
Profundidad de corte en madera [mm]: 10 - 250
  • Contenido del paquete: 50
  • Variante del producto: THIN KERF 300 mm - 50 piezas
  • Profundidad de corte (en madera): 250
  • Asesores de productos y servicios

    Crear nueva referencia

    Modificar referencia

    Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop