417/2 Gage Block, Grade 2 150,00 mm Steel w.c.

Número de artículo: 4801540KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 150 mm
Clase de tolerancia 2
Material Stahl
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801540KAL
EAN / GTIN 4059192032494
Número del fabricante 4801540KAL

Descripción

Descripción:

417/2 Bloque patrón paralelo de acero
Clase de tolerancia: 2
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 150 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra