417/2 Bloque patrón paralelo 21,00 mm de acero

Número de artículo: 4801521
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801521
EAN / GTIN 4059192032302
Número del fabricante 4801521
Número L L40080 2579

Descripción

Descripción:

417/2 Bloque paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 21 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/2
  • Sección transversal (mm): 35 x 9
  • Dimensión nominal: 21 mm
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra