417/2 Bloque patrón paralelo 5,50 mm de acero

Número de artículo: 4801490
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
    Tipo de producto Bloque patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4801490
    EAN / GTIN 4059192031992
    Número del fabricante 4801490
    Número L L40080 1724

    Descripción

    Descripción:

    417/2 Taco paralelo de acero
    • Clase de tolerancia: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Dimensión nominal: 5,5 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
    • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
    • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
    • Nombre del grupo de productos: MarGage
    • Tipo de producto: 417/2
    • Sección transversal (mm): 30 x 9
    • Dimensión nominal: 5.5 mm
    • Clase de tolerancia: 2

    Norma:

    DIN EN ISO 3650

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra