417/2 Bloque patrón paralelo 1,20 mm de acero

Número de artículo: 4801448
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801448
EAN / GTIN 4059192031572
Número del fabricante 4801448
Número L L40090 477

Descripción

Descripción:

417/2 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,2 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/2
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal: 1.2 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra