417/1 Bloque patrón paralelo 1,49 mm de acero

Número de artículo: 4801277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801277
EAN / GTIN 4059192030421
Número del fabricante 4801277
Número L L40080 3530

Descripción

Descripción:

417/1 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,49 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 1 Para requisitos de alta precisión. Como bloque de medición comparativo para la sala de medición. Para realizar mediciones especialmente precisas. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar calibres de precisión.
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/1
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.49 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra