Ejecución:
Material principal
79% algodón, 20% poliéster, 1% satén antiestático, ignífugo antiestático 450g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Detalles
Cuello alto, Ancho del cuello ajustable
Anillo en D
Etiquetas de certificación externas
Reflex
Detalles reflectantes
Cierre frontal
Cremallera metálica unidireccional oculta, Tapeta frontal con botones metálicos de presión ocultos
Bolsillos
Bolsillos frontales con solapa y botón de presión
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- Chaqueta de soldador con detalles reflectantes para una mayor visibilidad
- Cómodo ajuste con codos precurvados y extremos de las mangas ajustables con cierre de adherencia
- Certificado según EN 1149-5
- EN ISO 11611 clase 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 clase 1
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1