417/0 Bloque patrón paralelo 1,002 mm de acero

Número de artículo: 4801021
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801021
EAN / GTIN 4059192028435
Número del fabricante 4801021
Número L L40080 2906

Descripción

Descripción:

417/0 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,002 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 0 Para las más altas exigencias de precisión. Para uso como calibres patrón en laboratorios de medición y salas de medición de precisión en las que se calibran otros bloques de calibres y equipos de medición muy precisos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/0
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.002 mm
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra