Hoja de sierra sabre 150/2,5 mm (5 piezas) antorcha

Número de artículo: 48005712
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48005712
EAN / GTIN 045242083039
Número del fabricante 48005712
Número L L01490 49

Descripción

Descripción:

  • Fuerte y rápida: Nuevo diseño del diente que aumenta la velocidad de corte y la durabilidad
  • Dientes bimetal con un 8% de cobalto para una mayor resistencia y vida
  • Última tecnología en una hoja
  • IRON GRID™: Hoja bimetal reforzada con estampado de panal de abeja, que mejora la refrigeración de la hoja aumentando su resistencia y durabilidad
  • Torch: Cuerpo ancho y robusto de 1,06mm de grosor y 25mm de alto, para un corte preciso y con menos vibraciones sobre metal y tubos
  • Ice Hardener: Sistema único de tratamiento por CRIOGENIZACIÓN, que confiere al diente una mayor dureza para cortar metales más duros y aporta más 50% de vida
  • TOUGH NECK™: Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 4 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: TORCH 150 x 10 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra