Hoja de sierra SZ BL150X7/11 WRECKER

Número de artículo: 48005701
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48005701
EAN / GTIN 045242082476
Número del fabricante 48005701
Número L L01490 133

Descripción

Descripción:

  • Fuerte y precisa: Cuerpo extrancho de 1,60mm de grosor
  • Construcción Bimetálica: Gran flexibilidad y duración de la segueta
  • Geometría especial del diente: Diente agresivo y endurecido, con una garganta más profunda para mejorar la expulsión de viruta por carrera
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Muy utilizada en cortes de metal y maderas con clavos

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 4 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: WRECKER 150 x 7/11 Tpi - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop