Hoja de sierra de 150/5 mm (1 piezas) ax carbide

Número de artículo: 48005221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005221
    EAN / GTIN 045242483716
    Número del fabricante 48005221
    Número L L01490 121

    Descripción

    Descripción:

    • 50 veces más de duración que las hojas bimetálicas estándar
    • Los dientes de carburo le aportan mayor duración y una extrema durabilidad en aplicaciones exigentes
    • Corta tornillos y clavos más duros
    • 2x más rápida
    • Diseño de 5Tpi's para un corte rápido y agresivo en madera con clavos y una amplia gama de materiales de construcción (madera/clavos/tornillos/hierro/láminas de asfalto para tejados)
    • 25% más cortes por carga
    • Optimizada y diseñada para trabajar con sierras de sable sin cable
    • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
    • NAIL GUARD™: Protege los dientes, frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
    • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
    • Cuerpo ancho y robusto de 1,27mm de grosor para cortes precisos
    • 25mm de alto, para mejor estabilidad y menos vibraciones
    • Lo mejor para demolición de madera / clavos / fijadores endurecidos

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: TCT AX 150 x 5 - 1ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra