Hoja de sierra sabre 230/1,8 mm (5 piezas) metal

Número de artículo: 48005187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005187
    EAN / GTIN 045242082889
    Número del fabricante 48005187
    Número L L01490 118

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
    • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
    • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
    • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
    • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

    Característica:

    • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: SM 230 x 14 Tpi - 5 uds
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
    • Profundidad de corte: 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra